Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Ilme - Fiche mobile 48V 16A IP44 2 pôles - PB16122SV

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • intensité de courant IEC - 16 A

  • nombre de pôles - 2

  • tension selon EN 60309-2 - 40-50 V (50+60 Hz) blanc

  • position horaire des contacts de terre - 12 h

  • indice de protection (IP) - IP44

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015747061506

Réf. Sonepar

00440706150

Réf. Fournisseur

PB16122SV

Marque

Ilme

intensité de courant IEC:

16 A

nombre de pôles:

2

tension selon EN 60309-2:

40-50 V (50+60 Hz) blanc

position horaire des contacts de terre:

12 h

indice de protection (IP):

IP44

couleur caractéristique:

blanc

inverseur de phase:

Non

technique de raccordement:

borne à vis

entrée de câble:

raccord à écrou

direction d'enfichage:

droit

matériau:

plastique

finition militaire:

Non

Fiche mobile 48V 16A IP44 2 pôles

Un produit Ilme

Découvrez toute la gamme Ilme