Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Ilme - Fiche mobile coudée 16A 220V IP67 3P+T+N - PEW1695SA

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • intensité de courant IEC - 16 A

  • nombre de pôles - 5

  • tension selon EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) bleu

  • position horaire des contacts de terre - 9 h

  • indice de protection (IP) - IP67

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015747073981

Réf. Sonepar

00440707398

Réf. Fournisseur

PEW1695SA

Marque

Ilme

intensité de courant IEC:

16 A

nombre de pôles:

5

tension selon EN 60309-2:

230 V (50+60 Hz) bleu

position horaire des contacts de terre:

9 h

indice de protection (IP):

IP67

couleur caractéristique:

bleu

inverseur de phase:

Non

technique de raccordement:

borne à vis

entrée de câble:

raccord à écrou

direction d'enfichage:

à angle droit

matériau:

plastique

finition militaire:

Non

Fiche mobile mâle coudée 16A 220V 3P+T+N, position Terre 9h (bleu), raccordement à visser, degré IP67

Un produit Ilme

Découvrez toute la gamme Ilme