Ilme - Fiche mobile coudée 16A 380V IP67 3P+N+T - PEW1665SA

ILME FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • intensité de courant IEC - 16 A

  • nombre de pôles - 5

  • tension selon EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rouge

  • position horaire des contacts de terre - 6 h

  • indice de protection (IP) - IP67

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015747073059

Réf. Sonepar

00440707305

Réf. Fournisseur

PEW1665SA

Marque

Ilme

intensité de courant IEC:

16 A

nombre de pôles:

5

tension selon EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rouge

position horaire des contacts de terre:

6 h

indice de protection (IP):

IP67

couleur caractéristique:

rouge

inverseur de phase:

Non

technique de raccordement:

borne à vis

entrée de câble:

raccord à écrou

direction d'enfichage:

à angle droit

matériau:

plastique

finition militaire:

Non

pays de fabrication:

ITALIE

Fiche mobile mâle coudée 16A 380V 3P+N+T, position Terre 6h (rouge), raccordement à visser, degré IP67

Un produit Ilme

Découvrez toute la gamme Ilme