Ilme - Fiche mobile coudée 380V 16A IP44 2P+T - PE1693SA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
intensité de courant IEC - 16 A
nombre de pôles - 3
tension selon EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rouge
position horaire des contacts de terre - 9 h
indice de protection (IP) - IP44
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8015747065412
Réf. Sonepar
00440706541
Réf. Fournisseur
PE1693SA
Marque
Ilme
intensité de courant IEC:
16 A
nombre de pôles:
3
tension selon EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rouge
position horaire des contacts de terre:
9 h
indice de protection (IP):
IP44
couleur caractéristique:
rouge
inverseur de phase:
Non
technique de raccordement:
borne à vis
entrée de câble:
raccord à écrou
direction d'enfichage:
à angle droit
matériau:
plastique
finition militaire:
Non
Un produit Ilme
Découvrez toute la gamme Ilme


