Ilme - Fiche mobile coudée 3P+T 32A 200/250V IP44 - PE3294SA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
intensité de courant IEC - 32 A
nombre de pôles - 4
tension selon EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) bleu
position horaire des contacts de terre - 9 h
indice de protection (IP) - IP44
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8015747068154
Réf. Sonepar
00440706815
Réf. Fournisseur
PE3294SA
Marque
Ilme
intensité de courant IEC:
32 A
nombre de pôles:
4
tension selon EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) bleu
position horaire des contacts de terre:
9 h
indice de protection (IP):
IP44
couleur caractéristique:
bleu
inverseur de phase:
Non
technique de raccordement:
borne à vis
entrée de câble:
raccord à écrou
direction d'enfichage:
à angle droit
matériau:
plastique
finition militaire:
Non
Un produit Ilme
Découvrez toute la gamme Ilme


