Ilme - Insert à sertir femelle 2 pôles 70A - 1000V - CX027F

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition des contacts - douille
nombre de pôles - 2
courant assigné In - 70 A
tension assignée (Ue) - 1000 V
insert de contact sans contact - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8015747182454
Réf. Sonepar
00440002924
Réf. Fournisseur
CX027F
Marque
Ilme
finition des contacts:
douille
nombre de pôles:
2
courant assigné In:
70 A
tension assignée (Ue):
1000 V
insert de contact sans contact:
Non
tension nominale de tenue aux chocs:
8 kV
degré de pollution:
3
Un produit Ilme
Découvrez toute la gamme Ilme


