Ilme - Insert femelle 5P+T 16A 400V à sertir gabarit 21.21 - CQF05

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition des contacts - sans contact
nombre de pôles - 6
courant assigné In - 16 A
tension assignée (Ue) - 400 V
finition du raccordement électrique - raccordement par sertissage
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8015747037297
Réf. Sonepar
00440703729
Réf. Fournisseur
CQF05
Marque
Ilme
finition des contacts:
sans contact
nombre de pôles:
6
courant assigné In:
16 A
tension assignée (Ue):
400 V
finition du raccordement électrique:
raccordement par sertissage
insert de contact sans contact:
Oui
matériau de l'insert de connecteur:
thermoplastique
température ambiante:
-40...125 °C
tension nominale de tenue aux chocs:
4 kV
degré de pollution:
3
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
avec conducteur de protection:
Oui
Un produit Ilme
Découvrez toute la gamme Ilme


