Ilme - Insert femelle à lame de pression 27P+T 10A - 400V - gabarit 77.27 - série CDS - CDSF27

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition des contacts - douille
nombre de pôles - 27
courant assigné In - 10 A
tension assignée (Ue) - 400 V
finition du raccordement électrique - raccordement par borne à ressort
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8015747148542
Réf. Sonepar
00440002826
Réf. Fournisseur
CDSF27
Marque
Ilme
finition des contacts:
douille
nombre de pôles:
27
courant assigné In:
10 A
tension assignée (Ue):
400 V
finition du raccordement électrique:
raccordement par borne à ressort
insert de contact sans contact:
Non
matériau de l'insert de connecteur:
thermoplastique
température ambiante:
-40...125 °C
tension nominale de tenue aux chocs:
6 kV
degré de pollution:
3
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.14...2.5 mm²
matériau du revêtement de contact:
argent
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
avec conducteur de protection:
Oui
Un produit Ilme
Découvrez toute la gamme Ilme


