Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Ilme - Insert femelle à lame de pression 3P+T 10A 400V gabarit 21.21 - CKSF03

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition des contacts - douille

  • nombre de pôles - 3

  • courant assigné In - 10 A

  • tension assignée (Ue) - 400 V

  • finition du raccordement électrique - raccordement par borne à ressort

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

8015747164399

Réf. Sonepar

00440000735

Réf. Fournisseur

CKSF03

Marque

Ilme

finition des contacts:

douille

nombre de pôles:

3

courant assigné In:

10 A

tension assignée (Ue):

400 V

finition du raccordement électrique:

raccordement par borne à ressort

insert de contact sans contact:

Non

matériau de l'insert de connecteur:

thermoplastique

température ambiante:

-40...125 °C

tension nominale de tenue aux chocs:

4 kV

degré de pollution:

3

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.14...2.5 mm²

matériau du revêtement de contact:

argent

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

avec conducteur de protection:

Oui

Insert femelle 3 pôles + Terre 10A 400V, raccordement à lame de pression - gabarit 21.21

Un produit Ilme

Découvrez toute la gamme Ilme