Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Ilme - Insert femelle à sertir 25P+T 10A 250 gabarit 66.16 - CDF25

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition des contacts - sans contact

  • nombre de pôles - 25

  • courant assigné In - 10 A

  • tension assignée (Ue) - 250 V

  • finition du raccordement électrique - raccordement par sertissage

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015747014397

Réf. Sonepar

00440701439

Réf. Fournisseur

CDF25

Marque

Ilme

finition des contacts:

sans contact

nombre de pôles:

25

courant assigné In:

10 A

tension assignée (Ue):

250 V

finition du raccordement électrique:

raccordement par sertissage

insert de contact sans contact:

Oui

matériau de l'insert de connecteur:

thermoplastique

température ambiante:

-40...125 °C

tension nominale de tenue aux chocs:

4 kV

degré de pollution:

3

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

avec conducteur de protection:

Oui

Insert femelle 25 pôles + Terre 10A 250V, raccordement à sertir - gabarit 66.16 - série CD

Un produit Ilme

Découvrez toute la gamme Ilme