Ilme - Insert femelle à sertir 8P 10A 50V gabarit 21.21 - CDF08

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition des contacts - sans contact
nombre de pôles - 8
courant assigné In - 10 A
tension assignée (Ue) - 50 V
finition du raccordement électrique - raccordement par sertissage
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8015747014335
Réf. Sonepar
00440701433
Réf. Fournisseur
CDF08
Marque
Ilme
finition des contacts:
sans contact
nombre de pôles:
8
courant assigné In:
10 A
tension assignée (Ue):
50 V
finition du raccordement électrique:
raccordement par sertissage
insert de contact sans contact:
Oui
matériau de l'insert de connecteur:
thermoplastique
température ambiante:
-40...125 °C
tension nominale de tenue aux chocs:
0.8 kV
degré de pollution:
3
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
avec conducteur de protection:
Non
Un produit Ilme
Découvrez toute la gamme Ilme


