Ilme - Insert femelle à vis 16A 500V 24P+T gabarit 104.27-série 180° C - CNEF24RY

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition des contacts - douille
nombre de pôles - 24
courant assigné In - 16 A
tension assignée (Ue) - 500 V
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8015747109031
Réf. Sonepar
00440002881
Réf. Fournisseur
CNEF24RY
Marque
Ilme
finition des contacts:
douille
nombre de pôles:
24
courant assigné In:
16 A
tension assignée (Ue):
500 V
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
avec conducteur de protection:
Oui
Un produit Ilme
Découvrez toute la gamme Ilme


