Ilme - Insert femelle lame pression 6P+T 16A 500V gabarit 44.27 - CSEF06

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition des contacts - douille
nombre de pôles - 6
courant assigné In - 16 A
tension assignée (Ue) - 500 V
finition du raccordement électrique - raccordement par borne à ressort
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
8015747094399
Réf. Sonepar
00440709439
Réf. Fournisseur
CSEF06
Marque
Ilme
finition des contacts:
douille
nombre de pôles:
6
courant assigné In:
16 A
tension assignée (Ue):
500 V
finition du raccordement électrique:
raccordement par borne à ressort
température ambiante:
-40...125 °C
tension nominale de tenue aux chocs:
6 kV
degré de pollution:
3
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.14...2.5 mm²
section de raccordement cable rigide:
0.14...2.5 mm²
section de raccordement cable souple:
0.14...2.5 mm²
matériau du revêtement de contact:
argent
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
avec conducteur de protection:
Oui
Un produit Ilme
Découvrez toute la gamme Ilme


