Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Ilme - Insert femelle vis 35A 400V 6P+T gabarit 77.27 - CPF06

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition des contacts - douille

  • nombre de pôles - 6

  • courant assigné In - 35 A

  • tension assignée (Ue) - 690 V

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

8015747036788

Réf. Sonepar

00440703678

Réf. Fournisseur

CPF06

Marque

Ilme

finition des contacts:

douille

nombre de pôles:

6

courant assigné In:

35 A

tension assignée (Ue):

690 V

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

insert de contact sans contact:

Non

matériau de l'insert de connecteur:

thermoplastique

température ambiante:

-40...125 °C

tension nominale de tenue aux chocs:

6 kV

degré de pollution:

2

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

1.5...6 mm²

matériau du revêtement de contact:

argent

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

avec conducteur de protection:

Oui

Insert femelle 6 pôles + Terre 35A 400V/690V, raccordement à visser - gabarit 77.27

Un produit Ilme

Découvrez toute la gamme Ilme