Ilme - Insert femelle vis 4x 80A 690V+T gabarit 77.27 - CXF4/0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition des contacts - douille
nombre de pôles - 4
courant assigné In - 80 A
tension assignée (Ue) - 690 V
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8015747042314
Réf. Sonepar
00440704231
Réf. Fournisseur
CXF4/0
Marque
Ilme
finition des contacts:
douille
nombre de pôles:
4
courant assigné In:
80 A
tension assignée (Ue):
690 V
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
insert de contact sans contact:
Non
matériau de l'insert de connecteur:
thermoplastique
tension nominale de tenue aux chocs:
8 kV
degré de pollution:
3
avec protection des fils:
Non
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
1.5...16 mm²
matériau du revêtement de contact:
argent
avec conducteur de protection:
Oui
Un produit Ilme
Découvrez toute la gamme Ilme


