🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Ilme - Insert mâle 24P+T 16A 500V gabarit 104.27 série SQUICH - CSHM24

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition des contacts - goupille

  • nombre de pôles - 24

  • courant assigné In - 16 A

  • tension assignée (Ue) - 500 V

  • finition du raccordement électrique - raccordement par borne à ressort

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

8015747110174

Réf. Sonepar

00440002088

Réf. Fournisseur

CSHM24

Marque

Ilme

finition des contacts:

goupille

nombre de pôles:

24

courant assigné In:

16 A

tension assignée (Ue):

500 V

finition du raccordement électrique:

raccordement par borne à ressort

insert de contact sans contact:

Non

matériau de l'insert de connecteur:

thermoplastique

température ambiante:

-40...125 °C

tension nominale de tenue aux chocs:

6 kV

degré de pollution:

3

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.14...2.5 mm²

matériau du revêtement de contact:

argent

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

avec conducteur de protection:

Oui

Insert mâle 24 pôles + Terre 16A 500V, raccordement rapide sans outil - gabarit 104.27 série SQUICH®

Un produit Ilme

Découvrez toute la gamme Ilme