Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Ilme - Insert mâle 5P+T 16A 400V à sertir gabarit 21.21 - CQM05

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition des contacts - goupille

  • nombre de pôles - 5

  • courant assigné In - 16 A

  • tension assignée (Ue) - 400 V

  • finition du raccordement électrique - raccordement par sertissage

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015747037310

Réf. Sonepar

00440703731

Réf. Fournisseur

CQM05

Marque

Ilme

finition des contacts:

goupille

nombre de pôles:

5

courant assigné In:

16 A

tension assignée (Ue):

400 V

finition du raccordement électrique:

raccordement par sertissage

avec conducteur de protection:

Oui

Insert mâle 5 pôles + Terre 16A 400V, raccordement à sertir - gabarit 21.21. Contacts à sertir à commander séparéments

Un produit Ilme

Découvrez toute la gamme Ilme