Ilme - Insert mâle 6 pôles 10A 250V contacts à lamelles - gabarit 21.21 - CSTAM06S

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition des contacts - douille
nombre de pôles - 6
courant assigné In - 10 A
tension assignée (Ue) - 24 V
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044773465020
Réf. Sonepar
00440002906
Réf. Fournisseur
CSTAM06S
Marque
Ilme
finition des contacts:
douille
nombre de pôles:
6
courant assigné In:
10 A
tension assignée (Ue):
24 V
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
nombre de contacts d'alimentation:
6
insert de contact sans contact:
Non
matériau de l'insert de connecteur:
thermoplastique
température ambiante:
-40...80 °C
température de fonctionnement:
-40...80 °C
catégorie de surtension:
III
degré de pollution:
2
avec protection des fils:
Oui
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.5...1.5 mm²
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
0.5...1.5 mm²
section de raccordement cable rigide:
0.5...1.5 mm²
section de raccordement cable souple:
0.5...1.5 mm²
matériau du revêtement de contact:
étain
matériau du contact:
laiton
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
avec conducteur de protection:
Oui
nombre min. de cycles d'insertion:
100
largeur:
23 mm
hauteur:
21 mm
Un produit Ilme
Découvrez toute la gamme Ilme


