Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Ilme - Insert mâle à lame de pression 10P+T 16A 500V - gabarit 57.27 - CSEM10

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition des contacts - goupille

  • nombre de pôles - 10

  • courant assigné In - 16 A

  • tension assignée (Ue) - 500 V

  • finition du raccordement électrique - raccordement par borne à ressort

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

8015747094603

Réf. Sonepar

00440709460

Réf. Fournisseur

CSEM10

Marque

Ilme

finition des contacts:

goupille

nombre de pôles:

10

courant assigné In:

16 A

tension assignée (Ue):

500 V

finition du raccordement électrique:

raccordement par borne à ressort

température ambiante:

-40...125 °C

tension nominale de tenue aux chocs:

6 kV

degré de pollution:

3

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.14...2.5 mm²

section de raccordement cable rigide:

0.14...2.5 mm²

section de raccordement cable souple:

0.14...2.5 mm²

matériau du revêtement de contact:

argent

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

avec conducteur de protection:

Oui

Insert mâle 10 pôles + Terre 16A 400V, raccordement à lame de pression - gabarit 57.27

Un produit Ilme

Découvrez toute la gamme Ilme