Ilme - Insert mâle à sertir 4 pôles 40A 830V - CX04XM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pôles - 4
courant assigné In - 40 A
tension assignée (Ue) - 830 V
finition du raccordement électrique - raccordement par sertissage
matériau de l'insert de connecteur - thermoplastique
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8015747098601
Réf. Sonepar
00440709860
Réf. Fournisseur
CX04XM
Marque
Ilme
nombre de pôles:
4
courant assigné In:
40 A
tension assignée (Ue):
830 V
finition du raccordement électrique:
raccordement par sertissage
matériau de l'insert de connecteur:
thermoplastique
température ambiante:
-40...125 °C
tension nominale de tenue aux chocs:
8 kV
degré de pollution:
3
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
Un produit Ilme
Découvrez toute la gamme Ilme


