Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Ilme - Insert mâle à sertir 46P+T 16A - 500V gabarit 104.27 - CQEM46

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition des contacts - sans contact

  • nombre de pôles - 46

  • courant assigné In - 16 A

  • tension assignée (Ue) - 500 V

  • finition du raccordement électrique - raccordement par sertissage

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015747037242

Réf. Sonepar

00440703724

Réf. Fournisseur

CQEM46

Marque

Ilme

finition des contacts:

sans contact

nombre de pôles:

46

courant assigné In:

16 A

tension assignée (Ue):

500 V

finition du raccordement électrique:

raccordement par sertissage

insert de contact sans contact:

Oui

matériau de l'insert de connecteur:

thermoplastique

température ambiante:

-40...125 °C

tension nominale de tenue aux chocs:

6 kV

degré de pollution:

3

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

avec conducteur de protection:

Oui

Insert mâle 46 pôles + Terre 16A - 500V, raccordement à sertir - gabarit 104.27 - série CQE

Un produit Ilme

Découvrez toute la gamme Ilme