🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Ilme - Insert mâle à sertir 7P+T 10A 250V noir gabarit 21.21 - CDM07N

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition des contacts - sans contact

  • nombre de pôles - 8

  • courant assigné In - 10 A

  • tension assignée (Ue) - 250 V

  • finition du raccordement électrique - raccordement par sertissage

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015747015028

Réf. Sonepar

00440701502

Réf. Fournisseur

CDM07N

Marque

Ilme

finition des contacts:

sans contact

nombre de pôles:

8

courant assigné In:

10 A

tension assignée (Ue):

250 V

finition du raccordement électrique:

raccordement par sertissage

insert de contact sans contact:

Oui

matériau de l'insert de connecteur:

thermoplastique

température ambiante:

-40...125 °C

tension nominale de tenue aux chocs:

4 kV

degré de pollution:

3

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

avec conducteur de protection:

Oui

Insert mâle noir 7 pôles + Terre 10A 250V, raccordement à sertir - gabarit 21.21 (uniquement avec capoterie plastique)

Un produit Ilme

Découvrez toute la gamme Ilme