Ilme - Insert mâle à visser 10P+T 16A 250V gabarit 49.16 - CDAM10

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition des contacts - goupille
nombre de pôles - 10
courant assigné In - 16 A
tension assignée (Ue) - 250 V
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
8015747013178
Réf. Sonepar
00440701317
Réf. Fournisseur
CDAM10
Marque
Ilme
finition des contacts:
goupille
nombre de pôles:
10
courant assigné In:
16 A
tension assignée (Ue):
250 V
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
insert de contact sans contact:
Non
matériau de l'insert de connecteur:
thermoplastique
température ambiante:
-40...125 °C
tension nominale de tenue aux chocs:
4 kV
degré de pollution:
3
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.75...4 mm²
matériau du revêtement de contact:
argent
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
avec conducteur de protection:
Oui
Un produit Ilme
Découvrez toute la gamme Ilme


