Ilme - Insert mâle à visser 4P+T 10A 250V gabarit 21.21 - CKM04

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition des contacts - goupille
nombre de pôles - 5
courant assigné In - 10 A
tension assignée (Ue) - 250 V
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
8015747028295
Réf. Sonepar
00440702829
Réf. Fournisseur
CKM04
Marque
Ilme
finition des contacts:
goupille
nombre de pôles:
5
courant assigné In:
10 A
tension assignée (Ue):
250 V
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
insert de contact sans contact:
Non
tension nominale de tenue aux chocs:
4 kV
degré de pollution:
3
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.75...2.5 mm²
matériau du revêtement de contact:
argent
avec conducteur de protection:
Oui
pays de fabrication:
ITALIE
Un produit Ilme
Découvrez toute la gamme Ilme


