Ilme - Insert mâle vis 35A 400V 6P+T gabarit 77.27 - CPM06

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition des contacts - goupille
nombre de pôles - 6
courant assigné In - 35 A
tension assignée (Ue) - 690 V
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
8015747036894
Réf. Sonepar
00440703689
Réf. Fournisseur
CPM06
Marque
Ilme
finition des contacts:
goupille
nombre de pôles:
6
courant assigné In:
35 A
tension assignée (Ue):
690 V
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
insert de contact sans contact:
Non
matériau de l'insert de connecteur:
thermoplastique
température ambiante:
-40...125 °C
tension nominale de tenue aux chocs:
6 kV
degré de pollution:
3
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
1.5...6 mm²
matériau du revêtement de contact:
argent
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
avec conducteur de protection:
Oui
Un produit Ilme
Découvrez toute la gamme Ilme


