Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Ilme - Insert mâle vis 4x 80A 690V+T gabarit 77.27 - CXM4/0

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition des contacts - goupille

  • nombre de pôles - 4

  • courant assigné In - 80 A

  • tension assignée (Ue) - 690 V

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015747042581

Réf. Sonepar

00440704258

Réf. Fournisseur

CXM4/0

Marque

Ilme

finition des contacts:

goupille

nombre de pôles:

4

courant assigné In:

80 A

tension assignée (Ue):

690 V

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

insert de contact sans contact:

Non

matériau de l'insert de connecteur:

thermoplastique

tension nominale de tenue aux chocs:

8 kV

degré de pollution:

3

avec protection des fils:

Non

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

1.5...16 mm²

matériau du revêtement de contact:

argent

avec conducteur de protection:

Oui

Insert mâle 4 pôles 80A 830V + Terre, raccordement à visser - gabarit 77.27 - série CX

Un produit Ilme

Découvrez toute la gamme Ilme