Ilme - Insert prise 6 logements 16A 500V à sertir femelle - CX06CF

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition des contacts - sans contact
nombre de pôles - 6
courant assigné In - 16 A
tension assignée (Ue) - 500 V
finition du raccordement électrique - raccordement par sertissage
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8015747041881
Réf. Sonepar
00440704188
Réf. Fournisseur
CX06CF
Marque
Ilme
finition des contacts:
sans contact
nombre de pôles:
6
courant assigné In:
16 A
tension assignée (Ue):
500 V
finition du raccordement électrique:
raccordement par sertissage
insert de contact sans contact:
Oui
tension nominale de tenue aux chocs:
6 kV
degré de pollution:
3
avec conducteur de protection:
Non
Un produit Ilme
Découvrez toute la gamme Ilme


