Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Ilme - Insert prise 8 logements 16A 400V - CX08CF

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition des contacts - sans contact

  • nombre de pôles - 8

  • courant assigné In - 16 A

  • tension assignée (Ue) - 400 V

  • finition du raccordement électrique - raccordement par sertissage

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015747129237

Réf. Sonepar

00440712923

Réf. Fournisseur

CX08CF

Marque

Ilme

finition des contacts:

sans contact

nombre de pôles:

8

courant assigné In:

16 A

tension assignée (Ue):

400 V

finition du raccordement électrique:

raccordement par sertissage

insert de contact sans contact:

Oui

tension nominale de tenue aux chocs:

6 kV

degré de pollution:

3

Insert femelle 8 pôles 16A 400V, raccordement à sertir - série MIXO (1 encombrement)

Un produit Ilme

Découvrez toute la gamme Ilme