Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Ilme - Prise verr. 380V 2P+T 32A IP67 - BE3293

CopieCopie
Ilme - Prise verr. 380V 2P+T 32A IP67

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015747003780

Réf. Sonepar

00440002210

Réf. Fournisseur

BE3293

Marque

Ilme

Prise de courant verrouillée 380V 2P+T 32A IP67 -Terre 6h - Serie BE - Sans porte fusible

Un produit Ilme

Découvrez toute la gamme Ilme