Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Ilme - Socle de connecteurs 2P+T 32A 220V IP44 - PE3263SM

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • intensité de courant IEC - 32 A

  • tension selon EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) bleu

  • nombre de pôles - 3

  • position horaire des contacts de terre - 6 h

  • couleur caractéristique - bleu

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015747067256

Réf. Sonepar

00440706725

Réf. Fournisseur

PE3263SM

Marque

Ilme

intensité de courant IEC:

32 A

tension selon EN 60309-2:

230 V (50+60 Hz) bleu

nombre de pôles:

3

position horaire des contacts de terre:

6 h

couleur caractéristique:

bleu

indice de protection (IP):

IP44

technique de raccordement:

borne à vis

type de construction:

pose du connecteur en surface

inverseur de phase:

Non

direction d'enfichage:

coudé

matériau:

plastique

finition militaire:

Non

Prise de courant mâle en saillie coudée, 2P+T 32A 220V, position Terre 6h (bleu), raccordement à visser, degré IP44

Un produit Ilme

Découvrez toute la gamme Ilme