Ilme - Socle de prise 380V 3P+T 16A IP44 - PE1664PP

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - saillie
intensité de courant IEC - 16 A
nombre de pôles - 4
tension selon EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rouge
position horaire des contacts de terre - 6 h
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8015747064590
Réf. Sonepar
00440706459
Réf. Fournisseur
PE1664PP
Marque
Ilme
modèle:
saillie
intensité de courant IEC:
16 A
nombre de pôles:
4
tension selon EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rouge
position horaire des contacts de terre:
6 h
couleur caractéristique:
rouge
indice de protection (IP):
IP44
technique de raccordement:
borne à vis
matériau:
plastique
type de fixation:
fixation extérieure
finition militaire:
Non



