Indigo Lighting - ADAPTATEUR MECANIQUE max. 10kg Noir - TR23330

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - adaptateur
matériau - matériau composite
couleur - noir
largeur - 32 mm
longueur - 67 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5411373352200
Réf. Sonepar
02714335220
Réf. Fournisseur
TR23330
Marque
Indigo Lighting
type d'accessoire/pièce détachée:
adaptateur
matériau:
matériau composite
couleur:
noir
largeur:
32 mm
longueur:
67 mm
accessoire:
Oui
pays de fabrication:
CHINE
Quelques mots du fabricant :
Durabilité
Conscients des enjeux écologiques et sociaux de notre époque, nous souhaitons atteindre les objectifs de développement durable de l’ONU; pour un monde plus durable.
Solutions d’éclairage
Les luminaires Indigo Lighting sont appréciés pour leur excellent rapport qualité-prix-design. Nous proposons des solutions pour les secteurs tertiaire et résidentiel, avec une large gamme de produits répondant à de nombreux besoins.
Marché européen
Indigo Lighting est actif en France, Belgique, Allemagne, Suisse, Pays-Bas et Luxembourg et fournit, grâce à son réseau de distribution professionnel, des solutions d’éclairage performantes.
Un produit Indigo Lighting
Découvrez toute la gamme Indigo Lighting


