Non retournable

Indigo Lighting - AVI 1 4W 475Lm 3000K IP44 Anthracite - OU415WW24

INDIGO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - métal

  • couleur - anthracite

  • hauteur - 478 mm

  • adapté à la classe de protection (IP) - IP44

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5411373366245

Réf. Sonepar

02714336624

Réf. Fournisseur

OU415WW24

Marque

Indigo Lighting

matériau:

métal

couleur:

anthracite

hauteur:

478 mm

adapté à la classe de protection (IP):

IP44

pays de fabrication:

CHINE

Borne ronde pour éclairage extérieur.Avec prises 2P + T 16A max. 2x2000W.Avec alimentations distinctes pour éclairage et prises.Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.

Quelques mots du fabricant :

Durabilité
Conscients des enjeux écologiques et sociaux de notre époque, nous souhaitons atteindre les objectifs de développement durable de l’ONU; pour un monde plus durable.
Solutions d’éclairage
Les luminaires Indigo Lighting sont appréciés pour leur excellent rapport qualité-prix-design. Nous proposons des solutions pour les secteurs tertiaire et résidentiel, avec une large gamme de produits répondant à de nombreux besoins.
Marché européen
Indigo Lighting est actif en France, Belgique, Allemagne, Suisse, Pays-Bas et Luxembourg et fournit, grâce à son réseau de distribution professionnel, des solutions d’éclairage performantes.

Un produit Indigo Lighting

Découvrez toute la gamme Indigo Lighting