Non retournable

Indigo Lighting - AVI 2 2P+T IP44 Anthracite - OU46324

INDIGO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP44

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK05

  • hauteur/profondeur - 400 mm

  • couleur du boîtier/corps - anthracite

  • matériau du boîtier/corps - fonte

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5411373361844

Réf. Sonepar

02714336184

Réf. Fournisseur

OU46324

Marque

Indigo Lighting

indice de protection (IP):

IP44

indice de protection contre les chocs (IK):

IK05

hauteur/profondeur:

400 mm

couleur du boîtier/corps:

anthracite

matériau du boîtier/corps:

fonte

avec détecteur crépusculaire:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

classe de protection:

I

diamètre:

100 mm

pays de fabrication:

CHINE

Borne ronde pour extérieur.Avec prises 2P + T 16A max. 2x2000W.

Quelques mots du fabricant :

Durabilité
Conscients des enjeux écologiques et sociaux de notre époque, nous souhaitons atteindre les objectifs de développement durable de l’ONU; pour un monde plus durable.
Solutions d’éclairage
Les luminaires Indigo Lighting sont appréciés pour leur excellent rapport qualité-prix-design. Nous proposons des solutions pour les secteurs tertiaire et résidentiel, avec une large gamme de produits répondant à de nombreux besoins.
Marché européen
Indigo Lighting est actif en France, Belgique, Allemagne, Suisse, Pays-Bas et Luxembourg et fournit, grâce à son réseau de distribution professionnel, des solutions d’éclairage performantes.

Un produit Indigo Lighting

Découvrez toute la gamme Indigo Lighting