Indigo Lighting - BAGUE CARREE 85x85mm Blanc mat - DO42030

INDIGO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - couvercle

  • matériau - aluminium

  • couleur - blanc

  • largeur - 85 mm

  • longueur - 85 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5411373353023

Réf. Sonepar

02714335302

Réf. Fournisseur

DO42030

Marque

Indigo Lighting

type d'accessoire/pièce détachée:

couvercle

matériau:

aluminium

couleur:

blanc

largeur:

85 mm

longueur:

85 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

pays de fabrication:

CHINE

CURLI 1 RD bague carrée 85X85mm BLANC MAT.

Un produit Indigo Lighting

Découvrez toute la gamme Indigo Lighting