Indigo Lighting - Bandeau LED 10m 11W/m 224LED/m 2700K CRI80 IP20 48Vdc CLIII - 48092/2700K/10

INDIGO
CopieCopie
Indigo Lighting - Bandeau LED 10m 11W/m 224LED/m 2700K CRI80 IP20 48Vdc CLIII

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP20

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

  • couleur de la lumière - blanc

  • largeur - 10 mm

  • nombre de sources lumineuses par mètre - 224

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8058052318750

Réf. Sonepar

08271231875

Réf. Fournisseur

48092/2700K/10

Marque

Indigo Lighting

indice de protection (IP):

IP20

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

couleur de la lumière:

blanc

largeur:

10 mm

nombre de sources lumineuses par mètre:

224

type de tension:

DC

angle de rayonnement:

120 °

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

E

classe de protection:

III

hauteur/profondeur:

1.2 mm

Bandeau LED 10m 11W/m 224LED/m 2700K CRI80 IP20 48Vdc CLIII

Un produit Indigo Lighting

Découvrez toute la gamme Indigo Lighting