Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil
nouveau

Indigo Lighting - Bandeau LED 50m 11W/m 1904lm/m 3000K CRI90 120ø IP20 24Vdc CLIII - 70092/90/C/50

INDIGO
CopieCopie
Indigo Lighting - Bandeau LED 50m 11W/m 1904lm/m 3000K CRI90 120ø IP20 24Vdc CLIII

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5411373385093

Réf. Sonepar

08271338509

Réf. Fournisseur

70092/90/C/50

Marque

Indigo Lighting

Bandeau LED 50m 11W/m 1904lm/m 3000K CRI90 120ø IP20 24Vdc CLIII

Un produit Indigo Lighting

Découvrez toute la gamme Indigo Lighting