Indigo Lighting - Bandeau LED 5m 10W/m 1450 lm/m 4000K 120 CRI80 IP20 24Vdc CLIII - 80200/N

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP20
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
couleur de la lumière - blanc
nombre de sources lumineuses par mètre - 120
type de tension - DC
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8058052080206
Réf. Sonepar
08271208020
Réf. Fournisseur
80200/N
Marque
Indigo Lighting
indice de protection (IP):
IP20
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
couleur de la lumière:
blanc
nombre de sources lumineuses par mètre:
120
type de tension:
DC
angle de rayonnement:
120 °
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
F
classe de protection:
III
Un produit Indigo Lighting
Découvrez toute la gamme Indigo Lighting


