Indigo Lighting - Bandeau LED 5m 10W/m 1450lm/m 2700K CRI80 120ø IP65 24Vdc CLIII - 50051/2700K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP65
couleur de la lumière - blanc
largeur - 10 mm
nombre de sources lumineuses par mètre - 120
type de tension - DC
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8058052504207
Réf. Sonepar
08271250420
Réf. Fournisseur
50051/2700K
Marque
Indigo Lighting
indice de protection (IP):
IP65
couleur de la lumière:
blanc
largeur:
10 mm
nombre de sources lumineuses par mètre:
120
type de tension:
DC
angle de rayonnement:
120 °
classe de protection:
III
hauteur/profondeur:
4 mm
Un produit Indigo Lighting
Découvrez toute la gamme Indigo Lighting


