Indigo Lighting - Bandeau LED 5m 10W/m 1750lm/m 4000K CRI80 120ø IP65 24Vdc CLIII - 50051/N

INDIGO
CopieCopie
Indigo Lighting - Bandeau LED 5m 10W/m 1750lm/m 4000K CRI80 120ø IP65 24Vdc CLIII

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP65

  • couleur de la lumière - blanc

  • largeur - 10 mm

  • nombre de sources lumineuses par mètre - 120

  • type de tension - DC

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8058052063094

Réf. Sonepar

08271206309

Réf. Fournisseur

50051/N

Marque

Indigo Lighting

indice de protection (IP):

IP65

couleur de la lumière:

blanc

largeur:

10 mm

nombre de sources lumineuses par mètre:

120

type de tension:

DC

angle de rayonnement:

120 °

classe de protection:

III

hauteur/profondeur:

4 mm

Bandeau LED 5m 10W/m 1750lm/m 4000K CRI80 120ø IP65 24Vdc CLIII

Un produit Indigo Lighting

Découvrez toute la gamme Indigo Lighting