Indigo Lighting - Bandeau LED 5m 11W/m 2018lm/m 3000K CRI80 120ø IP20 24Vdc CLIII - 70092/C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP20
couleur de la lumière - blanc
largeur - 10 mm
nombre de sources lumineuses par mètre - 238
type de tension - DC
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8058052506218
Réf. Sonepar
08271250621
Réf. Fournisseur
70092/C
Marque
Indigo Lighting
indice de protection (IP):
IP20
couleur de la lumière:
blanc
largeur:
10 mm
nombre de sources lumineuses par mètre:
238
type de tension:
DC
angle de rayonnement:
120 °
classe de protection:
III
hauteur/profondeur:
1.2 mm
Un produit Indigo Lighting
Découvrez toute la gamme Indigo Lighting


