Indigo Lighting - Bandeau LED 5m 14W/m 2850lm/m 2700K CRI90 120ø IP20 24Vdc CLIII - 80300/90/2700K

INDIGO
CopieCopie
Indigo Lighting - Bandeau LED 5m 14W/m 2850lm/m 2700K CRI90 120ø IP20 24Vdc CLIII

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP20

  • indice de rendu des couleurs CRI - 90-100

  • couleur de la lumière - blanc

  • largeur - 10 mm

  • nombre de sources lumineuses par mètre - 238

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8058052503316

Réf. Sonepar

08271250331

Réf. Fournisseur

80300/90/2700K

Marque

Indigo Lighting

indice de protection (IP):

IP20

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

couleur de la lumière:

blanc

largeur:

10 mm

nombre de sources lumineuses par mètre:

238

type de tension:

DC

angle de rayonnement:

120 °

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

F

classe de protection:

III

angle de rayonnement ajustable:

non

hauteur/profondeur:

1.2 mm

Bandeau LED 5m 14W/m 2850lm/m 2700K CRI90 120ø IP20 24Vdc CLIII

Un produit Indigo Lighting

Découvrez toute la gamme Indigo Lighting