Indigo Lighting - Bandeau LED 5m 14W/m 3140lm/m 4000K CRI90 120ø IP20 24Vdc CLIII - 80300/90/N

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP20
indice de rendu des couleurs CRI - 90-100
couleur de la lumière - blanc
largeur - 10 mm
nombre de sources lumineuses par mètre - 238
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8058052161097
Réf. Sonepar
08271216109
Réf. Fournisseur
80300/90/N
Marque
Indigo Lighting
indice de protection (IP):
IP20
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
couleur de la lumière:
blanc
largeur:
10 mm
nombre de sources lumineuses par mètre:
238
type de tension:
DC
angle de rayonnement:
120 °
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
F
classe de protection:
III
hauteur/profondeur:
1.2 mm
Quelques mots du fabricant :
Durabilité
Conscients des enjeux écologiques et sociaux de notre époque, nous souhaitons atteindre les objectifs de développement durable de l’ONU; pour un monde plus durable.
Solutions d’éclairage
Les luminaires Indigo Lighting sont appréciés pour leur excellent rapport qualité-prix-design. Nous proposons des solutions pour les secteurs tertiaire et résidentiel, avec une large gamme de produits répondant à de nombreux besoins.
Marché européen
Indigo Lighting est actif en France, Belgique, Allemagne, Suisse, Pays-Bas et Luxembourg et fournit, grâce à son réseau de distribution professionnel, des solutions d’éclairage performantes.
Un produit Indigo Lighting
Découvrez toute la gamme Indigo Lighting


