Indigo Lighting - Bandeau LED 5m 15W/m 2400lm/m 210LED/m 3000K CRI80 IP20 24Vdc CLIII - 50092/C

INDIGO
CopieCopie
Indigo Lighting - Bandeau LED 5m 15W/m 2400lm/m 210LED/m 3000K CRI80 IP20 24Vdc CLIII

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP20

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

  • couleur de la lumière - blanc

  • nombre de sources lumineuses par mètre - 210

  • type de tension - DC

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8058052236894

Réf. Sonepar

08271223689

Réf. Fournisseur

50092/C

Marque

Indigo Lighting

indice de protection (IP):

IP20

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

couleur de la lumière:

blanc

nombre de sources lumineuses par mètre:

210

type de tension:

DC

angle de rayonnement:

120 °

Bandeau LED 5m 15W/m 2400lm/m 210LED/m 3000K CRI80 IP20 24Vdc CLIII

Un produit Indigo Lighting

Découvrez toute la gamme Indigo Lighting