Indigo Lighting - Bandeau LED 5m 15W/m 2600lm/m 210LED/m 4000K CRI80 IP65 24Vdc CLIII - 50102/N

INDIGO
CopieCopie
Indigo Lighting - Bandeau LED 5m 15W/m 2600lm/m 210LED/m 4000K CRI80 IP65 24Vdc CLIII

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP65

  • couleur de la lumière - blanc

  • nombre de sources lumineuses par mètre - 210

  • type de tension - DC

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8058052318101

Réf. Sonepar

08271231810

Réf. Fournisseur

50102/N

Marque

Indigo Lighting

indice de protection (IP):

IP65

couleur de la lumière:

blanc

nombre de sources lumineuses par mètre:

210

type de tension:

DC

Bandeau LED 5m 15W/m 2600lm/m 210LED/m 4000K CRI80 IP65 24Vdc CLIII

Un produit Indigo Lighting

Découvrez toute la gamme Indigo Lighting