Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Indigo Lighting - Bandeau LED 5m 15W/m 2600lm/m 210LED/m 6000K CRI80 IP20 24Vdc CLIII - 50092/F

INDIGO
CopieCopie
Indigo Lighting - Bandeau LED 5m 15W/m 2600lm/m 210LED/m 6000K CRI80 IP20 24Vdc CLIII

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP20

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

  • couleur de la lumière - blanc

  • nombre de sources lumineuses par mètre - 210

  • type de tension - DC

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8058052236900

Réf. Sonepar

08271223690

Réf. Fournisseur

50092/F

Marque

Indigo Lighting

indice de protection (IP):

IP20

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

couleur de la lumière:

blanc

nombre de sources lumineuses par mètre:

210

type de tension:

DC

angle de rayonnement:

120 °

angle de rayonnement ajustable:

non

Bandeau LED 5m 15W/m 2600lm/m 210LED/m 6000K CRI80 IP20 24Vdc CLIII

Un produit Indigo Lighting

Découvrez toute la gamme Indigo Lighting