Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Indigo Lighting - Bandeau LED 5m 15W/m 2600lm/m 210LED/m 6000K CRI80 IP65 24Vdc CLIII - 50102/F

INDIGO
CopieCopie
Indigo Lighting - Bandeau LED 5m 15W/m 2600lm/m 210LED/m 6000K CRI80 IP65 24Vdc CLIII

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP65

  • couleur de la lumière - blanc

  • nombre de sources lumineuses par mètre - 210

  • type de tension - DC

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8058052318095

Réf. Sonepar

08271231809

Réf. Fournisseur

50102/F

Marque

Indigo Lighting

indice de protection (IP):

IP65

couleur de la lumière:

blanc

nombre de sources lumineuses par mètre:

210

type de tension:

DC

Bandeau LED 5m 15W/m 2600lm/m 210LED/m 6000K CRI80 IP65 24Vdc CLIII

Quelques mots du fabricant :

Durabilité
Conscients des enjeux écologiques et sociaux de notre époque, nous souhaitons atteindre les objectifs de développement durable de l’ONU; pour un monde plus durable.
Solutions d’éclairage
Les luminaires Indigo Lighting sont appréciés pour leur excellent rapport qualité-prix-design. Nous proposons des solutions pour les secteurs tertiaire et résidentiel, avec une large gamme de produits répondant à de nombreux besoins.
Marché européen
Indigo Lighting est actif en France, Belgique, Allemagne, Suisse, Pays-Bas et Luxembourg et fournit, grâce à son réseau de distribution professionnel, des solutions d’éclairage performantes.

Un produit Indigo Lighting

Découvrez toute la gamme Indigo Lighting