Indigo Lighting - Bandeau LED 5m 15W/m 3100lm/m 4000K CRI90 L.120 IP20 24Vdc CLIII - 80160/90/N

INDIGO
CopieCopie
Indigo Lighting - Bandeau LED 5m 15W/m 3100lm/m 4000K CRI90 L.120 IP20 24Vdc CLIII

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP20

  • indice de rendu des couleurs CRI - 90-100

  • couleur de la lumière - blanc

  • nombre de sources lumineuses par mètre - 160

  • type de tension - DC

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8058052250364

Réf. Sonepar

08271225036

Réf. Fournisseur

80160/90/N

Marque

Indigo Lighting

indice de protection (IP):

IP20

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

couleur de la lumière:

blanc

nombre de sources lumineuses par mètre:

160

type de tension:

DC

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

E

Bandeau LED 5m 15W/m 3100lm/m 4000K CRI90 L.120 IP20 24Vdc CLIII

Un produit Indigo Lighting

Découvrez toute la gamme Indigo Lighting