Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Indigo Lighting - Bandeau LED 5m 16W/m 700LED/m RGBW CRI90 IP20 24V - MC20/16/RGBTW

INDIGO
CopieCopie
Indigo Lighting - Bandeau LED 5m 16W/m 700LED/m RGBW CRI90 IP20 24V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP20

  • flux lumineux par mètre - 1090 lm

  • puissance de la lampe par mètre - 19.6 W

  • indice de rendu des couleurs CRI - 90-100

  • couleur de la lumière - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8058052327547

Réf. Sonepar

08271232754

Réf. Fournisseur

MC20/16/RGBTW

Marque

Indigo Lighting

indice de protection (IP):

IP20

flux lumineux par mètre:

1090 lm

puissance de la lampe par mètre:

19.6 W

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

couleur de la lumière:

autre

largeur:

1.6 mm

nombre de sources lumineuses par mètre:

700

type de tension:

DC

angle de rayonnement:

120 °

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

G

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):

70 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq):

20 %

classe de protection:

III

angle de rayonnement ajustable:

non

hauteur/profondeur:

14 mm

Bandeau LED 5m 16W/m 700LED/m RGBW CRI90 IP20 24V

Quelques mots du fabricant :

Durabilité
Conscients des enjeux écologiques et sociaux de notre époque, nous souhaitons atteindre les objectifs de développement durable de l’ONU; pour un monde plus durable.
Solutions d’éclairage
Les luminaires Indigo Lighting sont appréciés pour leur excellent rapport qualité-prix-design. Nous proposons des solutions pour les secteurs tertiaire et résidentiel, avec une large gamme de produits répondant à de nombreux besoins.
Marché européen
Indigo Lighting est actif en France, Belgique, Allemagne, Suisse, Pays-Bas et Luxembourg et fournit, grâce à son réseau de distribution professionnel, des solutions d’éclairage performantes.

Un produit Indigo Lighting

Découvrez toute la gamme Indigo Lighting