Indigo Lighting - Bandeau LED 5m 19,2W/m 2950lm/m 2700K CRI90 120ø IP67 24Vdc CLIII - 80350/90/2700K

INDIGO
CopieCopie
Indigo Lighting - Bandeau LED 5m 19,2W/m 2950lm/m 2700K CRI90 120ø IP67 24Vdc CLIII

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP67

  • indice de rendu des couleurs CRI - 90-100

  • couleur de la lumière - blanc

  • nombre de sources lumineuses par mètre - 128

  • type de tension - DC

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8058052161219

Réf. Sonepar

08271216121

Réf. Fournisseur

80350/90/2700K

Marque

Indigo Lighting

indice de protection (IP):

IP67

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

couleur de la lumière:

blanc

nombre de sources lumineuses par mètre:

128

type de tension:

DC

angle de rayonnement:

120 °

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

F

angle de rayonnement ajustable:

non

Bandeau LED 5m 19,2W/m 2950lm/m 2700K CRI90 120ø IP67 24Vdc CLIII

Un produit Indigo Lighting

Découvrez toute la gamme Indigo Lighting